Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Methylmethacrylaatlijm MAK 38
Methylmethacrylaatlijm MAK 38 - 1
Methylmethacrylaatlijm MAK 38 - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Methylmethacrylaatlijm MAK 38

2-componenten constructielijm voor het onderling verlijmen van metaal, composietmaterialen en diverse kunststoffen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Met zijn brede hechtspectrum hecht het op betrouwbare wijze een breed scala aan ondergronden

  • Veel metalen ondergronden hoeven niet te worden gegrond - snelle hechting is mogelijk omdat er geen voorbehandeling nodig is

  • Het product wordt gekenmerkt door een hoge sterkte en uitstekende weerstand tegen materiaalmoeheid en schokken en stoten

  • Zeer goede mediabestendigheid: bestand tegen water, vocht, benzine, diesel en motorolie


Bestand tegen hoge temperaturen


  • Langdurige betrouwbare hechting voor een groot aantal toepassingen tot +120 °C

  • Bestand tegen hoge temperaturen tot +230 °C voor korte perioden, geschikt voor poedercoatings


Overbrugging van tussenruimten tot 15 mm



Bevat geen siliconen en oplosmiddelen

Bewijs van prestaties

ISEGA:


Kan worden gebruikt in voedselgerelateerde gebieden, bijvoorbeeld voor het lijmen van onderdelen van kunststof en metalen in gebieden waar voedsel wordt verwerkt of opgeslagen. Onderdelen die met de lijm zijn gemaakt, mogen worden gebruikt waar deze direct in contact komen met voedsel, voor zover dat de lijm betreft, zolang de lijm voldoende is uitgehard. Vrijstellingscertificaat nr.: 46630 U18

Opmerking
  • Niet geschikt voor permanent gebruik in zeer geconcentreerde zuren en basen of agressieve organische oplossingen, zoals tolueen, ketonen en esters.

  • PMMA mag alleen worden verlijmd als er geen spanning op staat; anders zullen er waarschijnlijk spanningsscheuren optreden

  • Beschermen tegen vorst.
Toepassingsgebied