Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
2-componenten-HS-deklak

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

2-componenten-HS-deklak

HS-acryllak met hoog vastestofgehalte en in hoge mate bestand tegen UV-straling en verwering.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Snel drogend

  • Uitstekende vloeieigenschappen

  • Grote laagdikte

  • In hoge mate kras-, stoot- en schokbestendig

  • Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, brandstoffen, vetten en laag geconcentreerde zuren en basen

  • Uitstekend bestand tegen UV-straling en verwering

  • Vastestofgehalte van basismateriaal: 75,8%
Opmerking

Beschermen tegen vorst. Voorafgaand aan de verwerking de kleur controleren. De juiste ondergrondvoorbehandeling moet worden toegepast afhankelijk van de ondergrond. Gebruik van een geschikte voorreiniger of een grondlaag is in speciale gevallen aan te bevelen. Zie technische datasheet voor meer informatie. Toegestaan maximaal VOS-gehalte van productcategorie 2 (e) van de Duitse verordening voor verf en lak op basis van oplosmiddelen (ChemVOC FarbV): 420 g/l. Max. VOC-gehalte van 2-componenten-HS-deklak: 417 g/l.



Belangrijk!


Kleur met RAL-nummer of origineel kleurnummer in artikelgerelateerde tekst opgeven. Zonder deze informatie kan uw order niet worden verwerkt.


Leverbare kleuren: Zie de kleurindex (Bedieningsinstructies 1) in het deel Documenten

Aanbrengwijze:
Druk [bar]Mondstuk [mm]SpuitgangenThinner
Lucht/flow cup3 - 51,3-1,51-215-20 %
HVLP2
Inwendige druk mondstuk: 0,7 bar1,3-1,41-215-20 %
Opborstelen/oprollen 0-5 %
Luchtloos120 - 1500,2815-15 %