Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blanke HS-lak 2-componenten VOS
Blanke acryllak van topkwaliteit met een hoog vastestofgehalte voor het volledig of gedeeltelijk spuiten van personenauto's en bedrijfswagens.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Glanzende lakuniformiteit, optimaal vloeigedrag
- Meteen na geforceerd drogen optimaal polijstbaar
- VOS-conforme acryllak met hoog vastestofgehalte
- In hoge mate bestand tegen alle weersinvloeden en tegen chemische en mechanische belasting
- Ook geschikt als beschermende lak voor neonkleuren (daglichtkleuren)
Max. toelaatbaar VOC-gehalte van productcategorie 2 (d) van de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 420 g/l. Max. VOS-gehalte van blanke 2-componenten-HS-lak VOS: 420 g/l.
Blanke HS-lak VOS, 2-componenten, is een VOC-conforme blanke acryllak met een hoog vastestofgehalte voor het volledig of gedeeltelijk spuiten van personenauto's en bedrijfswagens, met een bijzonder glanzende lakuniformiteit en een optimaal vloeigedrag op basislakken op oplosmiddel- of waterbasis.
Mengsel naar inhoud: 2:1 2-componenten-HS-verharder voor toplagen Acrylverdunner: Verdunningsaanpassing 5-10 vol.% afhankelijk van laagdikte. Verwerkingsgereedschap: Spuitpistool met minimale mondstukdiameter van 1,3 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!