Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
2-polige contactdoos 6V - 24 V

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

2-polige contactdoos 6V - 24 V

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Verbeterde bescherming tegen spatwater en vuil


door schroefdop



Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +105°C



Stroomsterkte max.: 16 A



30 cm kabel 2,5 mm2 met geëxtrudeerde kunststof behuizing