Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
2-componentenlijm PUR
Voor constructieve verlijming van hoeksteunen in aluminium vensters, deuren en gevelbouw
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Groot toepassingsspectrum
- Geschikt voor verlijming van verschillende materialen, bijv. hard PVC, HPL, chemisch voorbehandeld of gelakt aluminium
- Valt gepoedercoate en geanodiseerde oppervlakken niet aan
Gebruiksvriendelijk
- Druipt niet
- Na uitharding overschilderbaar
Eenvoudig te verwerken
- Met het handpistool en persluchtpistool plus de opgeschroefde mengtuittube worden de patronen homogeen gemengd en zowel schoon als voordelig leeggemaakt. Handmatig mengen niet nodig
- De praktische dubbele patroon garandeert een betrouwbare mengverhouding van 1:1.
- De geoptimaliseerde patroonzuigers garanderen een gelijkmatige en betrouwbare dosering
- De geïntegreerde afsluitinkeping maakt eenvoudig en nauwkeurig snijden van de patroon mogelijk, zonder dat complexe afdichtstoppen en schroefkappen nodig zijn
Korte mengtuittube is afgestemd op de patroon
- Snelle dosering
- Lager kleefstofverbruik omdat er minder resten achterblijven in de mengtuit
Patroon is uiterst slagvast en schokbestendig
Voor hogere betrouwbaarheid tijdens gebruik
Kleefstof is na uitharding hoogst temperatuur- en weersbestendig
Zonder oplosmiddelen en siliconen
Om veiligheidsredenen (vultechniek van de patronen) mag de eerste 20 g aan gemengde lijm niet worden gebruikt voor verlijmen. Geharde kleefstof kan normaliter alleen mechanisch worden gereinigd. Reinigertype 60 is bij uitstek geschikt voor verwijdering van niet-gehard kleefresidu.
Speciaal ontworpen voor constructieve verlijming van hoeksteunen in aluminium vensters, deuren en gevelbouw, het voegen van gipsvezelplaten (Fermacell®) en voor constructieve, krachtige verlijming van een breed scala aan materiaalcombinaties, bijv. met glasvezel versterkte sandwichcomposiet in de autofabricage.
De ondergronden van de componenten die moeten worden afgedicht, moeten droog en stof- en vetvrij zijn. Afhankelijk van het oppervlak van het materiaal moet worden gecontroleerd of het kleefresultaat kan worden verbeterd met schuren of gronden.
De statische mengbuis (artikelnr.: 0892 135 2) wordt op de lijmpatroon geschroefd en de patroon wordt in het doseerpistool geplaatst. Overbelasting van de tandemcartridges door overschrijding van > 3,6 kN vermijden. Om veiligheidsredenen (vultechniek van de patronen) mag de eerste 20 g aan gemengde lijm (ongeveer de grootte van een walnoot) niet worden gebruikt voor verlijmen. Door activering van het pistool wordt de kleefstof opgebracht, gelijkmatig gemengd in de mengtuittube, recht in het profiel of op het lijmoppervlak, en worden de delen samengevoegd. Bevestig de verschillende componenten vervolgens aan elkaar en/of druk ze op hun plaats vast totdat de functionele sterkte is bereikt. De verwerkingstijd is circa. 30 min/RT.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!