Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
2-componentenlijm AL-1

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

2-componentenlijm AL-1

Emissiearme kleefstof voor verlijming van hoeksteunen in aluminiumramen, deuren en gevelbouw

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Duurzame toepassing


Door thixotropische formule van de lijm geen druppels



Overschilderbaar en kan worden gepoedercoat


  • De lijm kan zodra deze is uitgehard,worden overgeschilderd met veel verschillende laksystemen

  • Kan vervolgens worden gepoedercoat (max. 30 minuten /+230 °C)


Eenvoudig op te brengen


  • Met het hand- of persluchtpistool en de opgeschroefde statische mengbuis worden de cartridges homogeen gemengd en schoon en zuinig geleegd. Handmatig mengen niet nodig

  • De geoptimaliseerde patroonzuigers garanderen een gelijkmatige en betrouwbare dosering

  • De geïntegreerde afsluitinkeping maakt eenvoudig en nauwkeurig snijden van de patroon mogelijk, zonder dat complexe afdichtstoppen en schroefkappen nodig zijn


Korte statische mengbuis die is afgestemd op de cartridge


  • Snelle dosering

  • Lager lijmverbruik omdat er minder resten achterblijven in de mengtuit


Cartridge is uiterst slagvast en schokbestendig


Voor hogere betrouwbaarheid tijdens gebruik



Hoge mate van temperatuurs- en weersbestendigheid



Bevat geen oplosmiddelen of siliconen

Opmerking
  • Bij verlijming op aluminium, koper, messing: alleen op chemisch voorbehandelde of gecoate oppervlakken; deze materialen kunnen niet permanent op een verouderingsbestendige manier worden verlijmd zonder een adequate voorbehandeling van de hechtvlakken.

  • Verlijming op polyolefinen (inclusief PE, PP) is niet mogelijk zonder voorbehandeling, bijv. plasma- of corona-procedures. Bij het verlijmen aan harde PS-oppervlakken wordt altijd primen aanbevolen.

  • Poedercoatings met PTFE-componenten kunnen niet betrouwbaar worden verlijmd zonder voorbehandeling (bijv. plasmaproces).

  • Verzinkte platen moeten altijd worden beschermd tegen de blijvende invloed van vocht. Om de vorming van "witte roest" te voorkomen, moet worden voorkomen dat vocht in contact komt met het hechtoppervlak!

  • Zonlicht verkleurt de lijm maar heeft geen invloed op de hechtkracht!

  • In het geval van poedercoating moet de elementen tijdens de temperatuurbelasting in de warmteoven zodanig worden getransporteerd dat er geen mechanische spanning op de lijmverbinding wordt uitgeoefend. 2-Componentenlijm AL-1 is 30 minuten getest bij een temperatuur van +230 °C. Bij deze maximaal toelaatbare belasting word de lijm aanzienlijk zachter en heeft geen intrinsieke sterkte op het moment dat de warmtebelasting wordt toegepast. De oorspronkelijke sterkte en elasticiteit van de genoemde lijmsystemen worden na afkoeling van de elementen zonder noemenswaardig verlies hersteld.

  • Bij het lijmen van verschillende materialen (met verschillende uitzettingseigenschappen) moeten de afmetingen van de lijmnaden worden aangepast aan het gedrag op de lange termijn.

  • Bij het verlijmen van massief hout op massief hout moet de lijm bij voorkeur op beide oppervlakken worden aangebracht. De drukkracht moet zo mogelijk ≥1 N/mm² zijn.

  • Voor het lijmen van massief hout in buitentoepassingen moeten geschikte tests worden uitgevoerd om de optimale permanente hechting te bepalen, afhankelijk van het type hout, de weersintensiteit, de oppervlaktebescherming en de geometrie van de lijmnaad.

  • Als er verwacht wordt dat vocht gedurende lange tijd een rol gaat spelen, moeten de lijmnaden/hechtvlakken ook worden afgedicht/beschermd met een geschikt afdichtingsmiddel!