Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
2-componentenpatroonschuim PURLOGIC® Sprint
2C-patroonschuim voor snel en eenvoudig plaatsen van deurkozijnen, plakt niet meer na slechts 3 minuten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Eindbelasting wordt zeer snel bereikt
Verlaagt de verspreidingstijd tot 20 minuten en bespaart zo tijd en geld
Goede hechtingseigenschappen
Hecht goed aan verschillende wandbevestigings- en kozijnmaterialen
Vormvast schuim
- Niet indrukken tijdens en na de uithardingsfase.
- < 5% verandering in afmetingen, getest volgens IfT-richtlijn van IfT Rosenheim Institute in Duitsland.
Voor montage van houten en stalen deurkozijnen
Getest volgens de ift-richtlijnen van ift Rosenheim, Duitsland
Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten
Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102, deel 1, getest door MPA Hannover in Duitsland.
Hoge maximale belasting
Gelijkmatige, fijncellige schuimstructuur
Weinig resten blijven in verpakking achter
Bestand tegen veroudering
Hecht niet aan polyethyleen, siliconen, PTFE en vet. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing en het technische gegevensblad. Sla de bussen rechtop op een koele, droge en vorstvrije plaats op. Zorg dat deze niet warmer wordt dan +30 °C.
Voor hoogwaardige en stevige installatie van houten en stalen deurkozijnen, treden in trappen en vensterbanken (er moet bekleding worden gebruikt ter bescherming tegen te hoge drukbelasting). De beige zandkleur biedt een visuele bevestiging van het aanbrengen. Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout
Deurkozijnen uitlijnen met montagehulpmiddelen:
Deurkozijnen en metselwerk moeten dragend, schoon en vrij zijn van olie, vet en stof. Plaats de bijgesloten kartonnen strips op de montagepunten; gebruik bij nauwe en diepe voegen ook een verlengbuis. Verwijder de mengbuis nadat u het schuim gebruikt hebt of wanneer u de werkzaamheden moet onderbreken. Verwijder verse schuimspatten direct met PURLOGIC Clean, artikelnr. 0892 160. Op gips en gasbeton moet eerst een hechtprimer worden aangebracht. Eén cartridge is voldoende om een deurkozijn vast te zetten.
Trappen lijmen:
Lijn onderdelen zoals treden, deurdrempels of vensterbanken uit met afstandshouders. De afstandshouder is bedoeld om een uitzetvoeg van 5–15 mm te creëren. De kleefstof kan op twee manieren worden aangebracht, afhankelijk van de grootte van het bouwdeel en de omstandigheden:
1. Verwijder het bouwdeel dat al is uitgelijnd. Breng in de lengte of overdwars lijmstrepen aan met een afstand van 8–10 cm. Plaats het bouwdeel direct terug op de afstandshouder. Gebruik 2 gewichten per 15 kg voor elke afstandshouder.
2. Steek de lijmstrepen in de lengte of overdwars in de uitzetvoeg tussen het bouwdeel en de ondergrond met een afstand van 8–10 cm. Voor bouwdelen zoals treden, vensterbanken of deurdrempels gebruikt u bijvoorbeeld 2 gewichten per 15 kg per afstandshouder. Uitgeharde expansiekit kan na 8–10 minuten worden gesneden.
Eén cartridge is voldoende voor het lijmen van 2 of 3 treden (afhankelijk van het formaat).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!