Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
2-componenten-dikkelaaglak
Kleurcategorie 1. Hechtprimer, corrosiebescherming en deklak in één product.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Lange opentijd, grote laagdikte
- Uitstekende corrosiewerende eigenschappen
- In hoge mate bestand tegen UV-straling en verwering
- Hoge stoot- en slagvastheid
- In hoge mate waterafstotend, bestand tegen oplosmiddelen
- Vastestofgehalte van basismateriaal: 74,8%
Brandgedrag geclassificeerd volgens DIN EN 13501-1:2010-01
- Brandgedrag B
- Rookontwikkeling s1
- Brandende druppels d0
Beschermen tegen vorst. Voorafgaand aan de verwerking de kleur controleren. Afhankelijk van het oppervlak dient de juiste ondergrondvoorbehandeling te worden toegepast. Gebruik van een geschikte voorreiniger of een grondlaag is in speciale gevallen aan te bevelen. Zie technische datasheet voor meer informatie.
Max. toelaatbaar VOC-gehalte van productcategorie 2 (d) van de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV) : 420 g/l.
Max. VOC-gehalte van 2-componenten-dikkelaaglak: 420 g/l.
Belangrijk!
Kleur met RAL-nummer of origineel kleurnummer in artikelgerelateerde tekst opgeven. Zonder deze informatie kan uw order niet worden verwerkt.
Leverbare kleuren: zie indexlijst
2-componenten-polyurethaan-acryllak met lange verwerkingstijd voor lakwerk van hoge kwaliteit op gevels, machines en constructies. Kan worden gebruikt als enkellaags lak; ook geschikt voor gebruik met kwast of roller.
- Uitgeharde oude verflagen
- Af fabriek gegronde nieuwe onderdelen
- Blanke en galvanisch verzinkte staalplaten
- Aluminium
- Glasvezelversterkte delen
- Geplamuurde oppervlakken
- Kan niet worden gevuld met polyesterplamuur
- Bewerkbaar met PU-afdichtingskitten zoals Kleeft+Dicht
- Niet geschikt voor poedercoatings (te hoge temperaturen)
Mengsel naar gewicht:
- Bij gebruik van kwast: 10:1 met harder
- Spuiten: 8:1 met 2C HS lakfinish harder
- Acrylverdunner: Verdunningsaanpassing max. 10% afhankelijk van laagdikte
Verwerkingsuitrusting:
Kwast, roller (geen schuimroller) of verfpistool, minimale mondstukgrootte 1,4 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!