Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
2-Componenten kozijnschuim, PURLOGIC®Fast set
2-Componenten kozijnschuim, PURLOGIC<SUP>®</SUP>Fast set - 1
2-Componenten kozijnschuim, PURLOGIC<SUP>®</SUP>Fast set - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

2-Componenten kozijnschuim, PURLOGIC®Fast set

36-dlg. 2-comp. patroonschuim voor stevige montage van deurkozijnen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zuinig in het gebruik


Verkort de uitzettingstijd tot 15 minuten. Dit bespaart tijd en kosten



Goede hechteigenschappen


Goede hechting op vrijwel alle ondergronden in de bouw



Vormvast schuim


Aandrukken niet nodig wanneer de verspreidingstijd is bereikt



Geteste productkenmerken


  • Geluidsisolatie van voegen. Verlaagt het geluidsniveau bij RST,w = 61 dB volgens DIN 52210

  • Thermische geleidbaarheid. Verlaagt warmteverliezen met 0,035 W/(mK) volgens DIN 52612

  • Luchtdoorlatendheid. Voorkomt tocht, op basis van DIN 18055/EN 42

  • Waterdampdoorlating. Getest volgens DIN EN ISO 12572

  • Energiebesparing volgens EnEV. Verwarmingskostenbesparingen van 9%, op basis van DIN 18055/EN 42

  • Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten. Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102, deel 1

  • EMICODE-gecertificeerd


Fijncellige en uniforme schuimstructuur



Bevat geen siliconen en oplosmiddelen



Bestand tegen veroudering