Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
1-component vloeibaar kunststof PRO

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1-component vloeibaar kunststof PRO

Oplosmiddelvrij vloeibaar ééncomponent-kunststof voor standaardafdichting voor gebruik in geurgevoelige gebieden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Universeel, geurarm product

  • Gebruiksvriendelijk, lang verwerkbaar

  • EMICODE-label, verwerking rechtstreeks vanuit de bus mogelijk, deelgebruik mogelijk, verschillende testcertificaten voor verschillende toepassingen

  • Bevat geen oplosmiddelen of isocyanaat

  • Lage afgifte van vluchtige stoffen en eenvoudig te gebruiken

  • Thixotroop (de vloeistof wordt dunner naarmate hij wordt vervormd/gemengd)

  • Zeer elastisch

  • UV-bestendig

  • Alkalibestendig

  • Hydrolysebestendig

  • Regendicht na ca. 60 min

  • Lage SD-waarde (ca. 2 m)

  • Kan in delen worden verwerkt, zodat het resterende materiaal niet hoeft te worden weggegooid

  • Hoge opslagstabiliteit


Brandbeveiliging


  • BDAK (t1); B DAK (t2); B DAK (t3);BDAK (t4) volgens EN 13501-5

  • Klasse E tot EN 13501-1
Bewijs van prestaties
  • ETAG 005: ETA-19/0108. Richtlijn voor de Europese Technische goedkeuring voor vloeibare dakafdichtingen

  • Algemene testcertificaten van bouwautoriteiten voor waterdicht maken van gebouwen binnen en buiten en voor gebruik op oppervlakken met een helling tot 90°.

  • DIN 18531 waterdicht maken van daken en balkons

  • DIN 18532 waterdicht maken van betonoppervlakken waar voertuigen overheen kunnen rijden

  • DIN 18533 waterdicht maken van elementen die in contact komen met de bodem

  • DIN 18535 waterdicht maken van tanks en zwembaden
OndergrondVoorbehandelingPrimer
DekvloerenSlijpen, frezenNiet vereist
Glas*Reiniging van het oppervlak met acetonreiniger; opruwen van het oppervlakNiet vereist
Warme bitumenverf*Niet vereistBitumen primer
HoutLak verwijderenNiet vereist
Koude bitumen verf*Niet vereistBitumen primer
Kunststof folie (EPDM)Oppervlak reinigen met acetonreinigerBitumen primer
Kunststof folie (EVA)Oppervlak reinigen met acetonreinigerPrimer-profielen
Kunststof folie (PIB)*Reiniging van het oppervlak met acetonreiniger; opruwen van het oppervlakBitumen primer
Kunststof folie (PVC-P, NB)Reiniging van het oppervlak met acetonreiniger; opruwen van het oppervlakZacht-PVC-primer
Kunststof folie (TPO, FPO)Reinig het oppervlak met acetonreiniger en ruw het oppervlak opSpeciale primer
Licht betonReinig het oppervlak met acetonreiniger en ruw het oppervlak opNiet vereist
Gepoedercoate metalen*Droog reinigen van het oppervlak; ruwen van het oppervlakRoeststop Quattro
Stuc-/metselwerkverwijder lak indien nodigNiet vereist
Mortel, kunststofgemodificeerdSlijpen, frezenNiet vereist
Polymeerbitumen membranen (PY-E) mod. (SBS)Niet vereistBitumen primer
Polymeerbitumen membranen (PYP) mod. (APP)*Niet vereistBitumen primer
PVC-vormdelen, hardOppervlak reinigen met acetonreinigerHard-PVC-primer
Staal, zinklamellen gecoatReiniging van het oppervlak met acetonreiniger; opruwen van het oppervlakRoeststop Quattro
Composiet thermische isolatiesystemen*Niet vereistNiet vereist
Andere ondergronden op aanvraag
*Adhesie- en compatibiliteitstests uitvoeren
**Alternatief zonder opruwen na adhesietest met CONNECTION-primer
AluminiumReinig het oppervlak met acetonreiniger en ruw het oppervlak opRoeststop Quattro
Verven*Slijpen, volledig verwijderenAfhankelijk van substraat
AsfaltSlijpen, frezenBitumen primer
BetonSlijpen, frezenNiet vereist
RVSReiniging van het oppervlak met acetonreiniger; opruwen van het oppervlakRoeststop Quattro
Geanodiseerd aluminium**Reiniging van het oppervlak met acetonreiniger; opruwen van het oppervlakRoeststop Quattro
LuchttemperatuurDauwpunttemperaturen in °C bij een relatieve vochtigheid van
12 °C0,351,843,194,465,636,747,758,699,6010,4811,33
14 °C2,203,765,106,407,588,679,7010,7111,6412,5513,36
15 °C3,124,656,077,368,529,6310,7011,6912,6213,5214,42
16 °C4,075,596,988,299,4710,6111,6812,6613,6314,5815,54
17 °C5,006,487,929,1810,3911,4812,5413,5714,5015,3616,19
18 °C5,907,438,8310,1211,3312,4413,4814,5615,4116,3117,25
19 °C6,808,339,7511,0912,2613,3714,4915,4716,4017,3718,22
20 °C7,739,3010,7212,0013,2214,4015,4816,4617,4418,3619,18
21 °C8,6010,2211,5912,9214,2115,3616,4017,4418,4119,2720,19
22 °C9,5411,1612,5213,8915,1916,2717,4118,4219,3920,2821,22
23 °C10,4412,0213,4714,8716,0417,2918,3719,3720,3721,3422,23
24 °C11,3412,9314,4415,7317,0618,2119,2220,3321,3722,3223,18
25 °C12,2013,8315,3716,6917,9919,1120,2421,3522,2723,3024,22
26 °C13,1514,8416,2617,6718,9020,0921,2922,3223,3224,3125,16
27 °C14,0815,6817,2418,5719,8321,1122,2323,3124,3225,2226,10
28 °C14,9616,6118,1419,3820,8622,0723,1824,2825,2526,2027,18
29 °C15,8517,5819,0420,4821,8322,9724,2025,2326,2127,2628,18
30 °C16,7918,4419,9621,4423,7123,9425,1126,1027,2128,1929,09
32 °C18,6220,2821,9023,2624,6525,7927,0828,2429,2330,1631,17
34 °C20,4222,1923,7725,1926,5427,8528,9430,0931,1932,1333,11
36 °C22,2324,0825,5027,0028,4129,6530,8831,9733,0534,2335,06
38 °C23,9725,7427,4428,8730,3131,6232,7833,9635,0136,0537,03
40 °C25,7927,6629,2230,8132,1633,4834,6935,8636,9838,0539,11
45 °C30,2932,1733,8635,3836,8538,2439,5440,7441,8742,9744,03
50 °C34,7636,6338,4640,0941,5842,9944,3345,5546,7547,9048,98
De dauwpunttabel geeft aan bij welke oppervlaktetemperaturen condensatie optreedt. Dit wordt bepaald door de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Voorbeeld: Bij een luchttemperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 55% ligt het dauwpunt bij een objecttemperatuur van +10,7 °C. De oppervlaktetemperatuur moet tijdens het aanbrengen 3 °C boven het dauwpunt liggen.
°C45%50%55%60%65%70%75%80 %85 %90%95 %
2 °C-7,77-6,56-5,43-4,40-3,16-2.48-1,77-0,98-0,260,471,20
4 °C-6,11-4,88-3,69-2,61-1,79-0,88-0,090,781,622,443,20
6 °C-4,49-3,07-2,10-1,05-0,080,851,862,723,624,485,38
8 °C-2,69-1,61-0,440,671,802,833,824,775,666,487,32
10 °C-1,260,021,312,533,744,795,826,797,658,459,31