Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele 1-component primer
Sterk vullende, 1-component zuurhoudende primer met goede stromingseigenschappen en uitstekende hechting op ijzer, staal, aluminium en zink.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Korte droogtijd, hoge vulkracht
- Actieve bescherming tegen corrosie
- Geschikt voor elektrostatische toepassing
- Chromaat- en loodvrij
- Vaste-stofgehalte van basismateriaal: 36,4%
Beschermen tegen vorst. Voorafgaand aan de verwerking de kleur controleren. Het basismateriaal moet de juiste voorbehandeling hebben gehad, afhankelijk van het type materiaal. Gebruik van een geschikte voorreiniger of een grondlaag is in speciale gevallen aan te bevelen. Zie technische datasheet voor meer informatie. Toegestaan maximaal VOS-gehalte van productcategorie 2 (e) van de Duitse verordening voor verf en lak op basis van oplosmiddelen (ChemVOC FarbV). : 780 g/l max. VOC-gehalte van universele 1-component primer: 734 g/l.
Kan niet worden gecoat met polyesterplamuur!
Leverbare kleuren:
- FC 0001 = rood (alleen 1 kg en 5 kg bus)
- FC 0002 = beige
- FC 0003 = donkergrijs
Belangrijk! Alleen de kleurcode invoeren (bijv. FC 0001).
Universele 1C-primer is geschikt voor gebruik als primer en als vulprimer. Ook toepasbaar als corrosiebeschermingsprimer in een drielaagse structuur met 2C-HS-plamuur. Voor snelle en kosteneffectieve reparaties.
Ondergronden: Gelakte oppervlakken, blank plaatstaal, aluminium, verzinkte oppervlakken, gevulde oppervlakken
Overschilderbaar met alle commerciële toplaagsystemen
Mengsel: Aanpassing van de verdunning afhankelijk van laagdikte, tot 50%. Acryl- en universele verdunner
Verwerkingsgereedschap: Kwast, roller, lakpistool, minimale grootte mondstuk 1,4 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!