Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1-component kunstharsverf
Snel drogende kunstharslak, in hoge mate bestand tegen verwering, voor machines en constructies.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Korte droogtijd
- In hoge mate bestand tegen UV-straling en verwering
- Uitstekende dekking
- Hoge stabiliteit onder belasting
- Uitstekend aanbrengen, hoge eindhardheid, stabiele glans
- Bestand tegen tijdelijke blootstelling aan brandstoffen
- Vastestofgehalte van basismateriaal in %: 53,6
Beschermen tegen vorst. Voorafgaand aan de verwerking de kleur controleren. De juiste ondergrondvoorbehandeling moet worden toegepast afhankelijk van de ondergrond. Gebruik van een geschikte voorreiniger of een grondlaag is in speciale gevallen aan te bevelen. Raadpleeg het technische gegevensblad voor meer informatie. Kleur met RAL-nummer of origineel kleurnummer in artikelgerelateerde tekst opgeven. Zonder deze informatie kan uw order niet worden verwerkt. In overeenstemming met de Duitse verordening voor verf en lak op basis van oplosmiddelen (ChemVOC FarbV) mag dit product niet worden gebruikt voor het repareren van de laklaag van voertuigen of voor het coaten van constructies, onderdelen van constructies of decoratieve elementen.
Belangrijk!
Kleur met RAL-nummer of origineel kleurnummer in artikelgerelateerde tekst opgeven. Zonder deze informatie kan uw order niet worden verwerkt.
Leverbare kleuren: Zie de kleurindex (Bedieningsinstructies 1) in het deel Documenten
Voor het lakken in hoogglans van machines en constructies binnen en buiten
De juiste ondergrondvoorbehandeling moet worden toegepast afhankelijk van de ondergrond. Gebruik van verdunners, universele verdunner en verharder/verdunner.
Verdunningsverhouding 15-20 vol.%, afhankelijk van de laagdikte.
Voor een kortere droogtijd en een nog sterkere lak kan een verharder/verdunner worden gebruikt in plaats van een verdunner. Verwerkingsgereedschap: Kwast, roller of verfpistool, minimale mondstukgrootte 1,3 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!