Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
1-component-dikkelaaglak
1-component-dikkelaaglak - 1
1-component-dikkelaaglak - 2
1-component-dikkelaaglak - 3
1-component-dikkelaaglak - 4
1-component-dikkelaaglak - 5
1-component-dikkelaaglak - 6
1-component-dikkelaaglak - 7
1-component-dikkelaaglak - 8
1-component-dikkelaaglak - 9
1-component-dikkelaaglak - 10
1-component-dikkelaaglak - 11
1-component-dikkelaaglak - 12
1-component-dikkelaaglak - 13

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1-component-dikkelaaglak

Hechtprimer, corrosiebescherming en lak in één product

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Uitstekende corrosiewerende eigenschappen

  • Uitstekende dekking en vulkracht

  • Sneldrogend

  • Grote tijdsbesparing

  • In hoge mate elastisch

  • Hoge stoot- en slagvastheid

  • Goede dekking op randen

  • Uitstekende eigenschappen voor gebruik met roller en kwast
Opmerking

Beschermen tegen vorst. Voorafgaand aan de verwerking de kleur controleren. De juiste ondergrondvoorbehandeling moet worden toegepast afhankelijk van de ondergrond. Gebruik van een geschikte voorreiniger of een grondlaag is in speciale gevallen aan te bevelen. Raadpleeg het technische gegevensblad voor meer informatie. Voor een betere bestendigheid tegen benzine, chemicaliën en UV-straling, voor sneller drogen en ter verbetering van de oppervlaktehardheid; harder/verdunner in plaats van universele verdunner gebruiken.



Belangrijk!


Kleur met RAL-nummer of origineel kleurnummer in artikelgerelateerde tekst opgeven. Zonder deze informatie kan uw order niet worden verwerkt.


Leverbare kleuren: Zie de kleurindex (Bedieningsinstructies 1) in het deel Documenten

Toepassingsgebied
Druk [bar]Mondstuk [mm]SpuitgangenThinner
Lucht/flow cup3-51,7-2,52 - 30-15 %
HVLP21,5-1,82 - 30-15 %
Opborstelen/oprollen---0-5%
Luchtloos120 - 1500,4-0,5--
-(65-95°)10-5%
Drogen:
StofdroogVingerdroogGereed voor montageOverschilderbaar
Objecttemperatuur 20 °C25-30 minuten3-4 uur24 uurAlleen met dikke 1-component laklaag
Objecttemperatuur 60°C10-15 minuten20-30 minuten45 minutenAlleen met dikke 1-component laklaag