Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1-component kunstharsprimer
Hoogdekkende kunstharsprimer met dikke laag en uitstekende verwerkingseigenschappen en actieve bescherming tegen corrosie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Actieve bescherming tegen corrosie dankzij zinkfosfaat
- Korte droogtijd, hoge vulkracht
- Hoge mate van stabiliteit onder belasting
- Toepassing in dikke lagen
- Geschikt voor elektrostatische toepassing
- Chromaat- en loodvrij
- Vaste-stofgehalte van basismateriaal: 73%
- Voor gebruik binnen en buiten
Afhankelijk van het oppervlak dient de juiste ondergrondvoorbehandeling te worden toegepast.
Toegestaan maximaal VOS-gehalte van productcategorie 2 (e) van de Duitse verordening voor verf en lak op basis van oplosmiddelen (ChemVOC FarbV): 540 g/l
Max. VOS-gehalte van 1-component kunstharsprimer: 496 g/l
Leverbare kleuren: FC 0004 = grijs, FC 0005 = roodbruin
Als een anticorrosieprimer en tussenlaag op staal, gegoten metaal en plaatmetaal, bijv. voertuigchassis, metaalbouw, brugconstructies, metalen tanks enz.
Ook toepasbaar als transportlaag in staalbouw.
Ondergronden:
- Gelakte oppervlakken
- Blank plaatstaal
- Geplamuurde oppervlakken
- Niet geschikt voor verzinkte oppervlakken of aluminiumoppervlakken
- Kan niet worden afgesmeerd met polyesterplamuur
- Bewerkbaar met PU-afdichtingskitten zoals Kleeft+Dicht
- Overschilderbaar met kunsthars (alkyd) en 2-component acryllak
- Niet geschikt voor poedercoatings (te hoge temperaturen)
Mengsel naar inhoud:
Universele verdunner, artikelnr.: 08234406
Verdunningsaanpassing 10 - 15% afhankelijk van laagdikte.
Verwerkingsuitrusting:
Kwast, roller of verfpistool, minimale mondstukgrootte 1,4 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!