Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
PURlogic® Top pistoolschuim met één component
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 1
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 2
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 3
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 4
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 5
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 6
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 7
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 8
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 9
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 10
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 11
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 12
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 13
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 14
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 15
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 16
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 17
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 18
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 19
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 20
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 21
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 22
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 23
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 24
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 25
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 26
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 27
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 28
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 29
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 30
PURlogic<SUP>®</SUP> Top pistoolschuim met één component - 31

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PURlogic® Top pistoolschuim met één component

1-componentpistoolschuim voor een verscheidenheid aan toepassingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Kleine verpakking, hoge opbrengst


Tot 40 liter schuim vanuit een gemakkelijk hanteerbare en handige bus.



Geschikt voor gebruik in de winter


Ook te gebruiken bij basismateriaal- en omgevingstemperaturen tot -5°C



Geteste productkenmerken


  • Geluidsisolatie van voegen: Verlaagt het geluidsniveau (RST,w = 61 dB volgens DIN 52210)

  • Thermische geleidbaarheid: Beperkt warmteverlies volgens DIN 52612

  • Luchtdoorlatendheid: Voorkomt tocht, getest volgens EN 1026

  • Waterdampdoorlating: Getest volgens EN ISO 12572.

  • Energiebesparing volgens EnEV: Verwarmingskostenbesparingen van 6 %, op basis van DIN 18055/EN 204

  • Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten: Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102, deel 1


Fijncellige en uniforme schuimstructuur



Bevat geen siliconen en oplosmiddelen



Bestand tegen veroudering



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

Voegafdichtsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking

Voldoet aan RAL-vereisten voor isolatie van de middelste laag.


Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht. PURlogic® TOP kan worden gebruikt in de PURlogic® Xpress, art.nr. 0891 152 4 schuimpistolen. Andere pistolen zijn niet geschikt.

Toepassingsgebied
Overzichstabel met technische gegevens voor Purlogic® PU-schuim en kurkgranulaat
Technische kenmerkenBelangrijkste toepassingsgebied
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NeeB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NeeB2OOOOOOO
Kurkgranulaatdispersie
0892 140
500 mlxx-+5+5JaB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NeeB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NeeB1OOOO
Würth-product
Art.nr.
Vrij expanderend schuim tot …Kleefvrij bij +20°C na … minKan worden gesneden na … minKan worden verdeeld na … min (uitharding)Kan worden verwerkt van … °C (substraat/omgeving)Kan worden verwerkt van … °C (bustemperatuur)UV-bestendigBouwmateriaalklasse conform DIN 4102Thermische afdichting tussen raamkozijn en muurGeluidsisolatie voor raamvoegenGeluidsisolatie in deurkozijnenBevestiging en vullen van deurkozijnenVullen, afdichten en isoleren van holtenAfdichten en vullen van verbindingsnaden voor dakelementenVullen van openingen voor leidingenBevestigen van bad en douchebakTrappen lijmen
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740--5+5NeeB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620--150NeeB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712--5+5NeeB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NeeB2O