Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
PURlogic® 1-component-pistoolschuim
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 1
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 2
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 3
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 4
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 5
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 6
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 7
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 8
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 9
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 10
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 11
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 12
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 13
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 14
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 15
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 16
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 17
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 18
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 19
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 20
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 21
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 22
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 23
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 24
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 25
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 26
PURlogic<SUP>®</SUP> 1-component-pistoolschuim - 27

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PURlogic® 1-component-pistoolschuim

Premium 1-component-schuim voor elastische isolatie van voegen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Aanbevolen door deskundigen en grote raamfabrikanten



Zeer hoge elasticiteit


  • Extreem flexibel en voorkomt hierbij grotendeels het risico van een scheur in het schuimbed. (Ca. 3 x zo flexibel als in de handel verkrijgbaar PU-schuim).

  • Voorkomt warmtebruggen


Geschikt voor gebruik in de winter


  • Ondergrond- en omgevingstemperatuur tot -15°C

  • Bustemperatuur tot 0°C

  • Zelfs elastisch bij temperaturen onder nul


Geteste productkenmerken


  • Testen van bouwdelen

  • Geluidsisolatie van voegen

  • Thermische geleidbaarheid

  • Luchtdoorlatendheid

  • Waterdampdoorlatend

  • Geteste energiebesparingseigenschappen

  • Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten

  • EMICODE-gecertificeerd


Fijncellige en uniforme schuimstructuur



Bestand tegen veroudering



Weinig resten blijven in verpakking achter



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

Voegafdichtsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking

Voldoet aan RAL-vereisten voor isolatie van de middelste laag.


Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout. Hecht niet aan polyethyleen, siliconen, PTFE en vet. PURLOGIC FLEX kan worden aangebracht met PURLOGIC Xpress en PURLOGIC. Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht. Niet-uitgehard schuim mag niet in aanraking komen met natte lijm.

Toepassingsgebied
Overzichstabel met technische gegevens voor Purlogic® PU-schuim en kurkgranulaat
Technische kenmerkenBelangrijkste toepassingsgebied
Würth-product
Art.nr.
Vrij expanderend schuim tot …Kleefvrij bij +20°C na … minKan worden gesneden na … minKan worden verdeeld na … min (uitharding)Kan worden verwerkt (ondergrond/omgeving) bij … °CKan worden verwerkt (temperatuur bus) bij … °CUV-bestendigBouwmateriaalklasse conform DIN 4102Thermische afdichting tussen raamkozijn en muurGeluidsisolatie voor raamvoegenGeluidsisolatie in deurkozijnenBevestiging en vullen van deurkozijnenVullen, afdichten en isoleren van holtenAfdichten en vullen van verbindingsnaden voor dakelementenVullen van openingen voor leidingenBevestigen van bad en douchebakTrappen lijmen
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740--5+5NeeB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620--150NeeB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712--5+5NeeB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NeeB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NeeB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NeeB2OOOOOOO
Kurkgranulaatdispersie
0892 140
500 mlxx-+5+5JaB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NeeB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NeeB1OOOO