Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1-component-containerlak
Kleurcategorie 1. Verweringsbestendige enkellaags lak met uitstekende corrosiewerende eigenschappen en een hoge drukvastheid.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- In hoge mate bestand tegen UV-straling en verwering
- Bestand tegen tijdelijke blootstelling aan brandstoffen
- Uitstekende dekking
- Uitstekende corrosiewerende eigenschappen
- Goede eigenschappen voor gebruik met roller en kwast
- Geschikt voor elektrostatische verwerking
- In hoge mate elastisch
Beschermen tegen vorst. Voorafgaand aan de verwerking de kleur controleren. Afhankelijk van het oppervlak dient de juiste ondergrondvoorbehandeling te worden toegepast. Gebruik van een geschikte voorreiniger of een grondlaag is in speciale gevallen aan te bevelen. Zie technische datasheet voor meer informatie.
In overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV) van 16- 12-2004 mag dit product niet worden gebruikt voor het repareren van de laklaag van auto's of voor het coaten van constructies, onderdelen van constructies of decoratieve onderdelen.
Voor een kortere droogtijd en een nog sterkere lak kan harder/verdunner art.nr. 5866501101 in plaats van verdunner worden gebruikt.
Leverbare kleuren: RAL-kleuren.
Voor het schilderen van containers, machines, stalen onderdelen en uitrusting.
Mengsel:
Universele verdunner, art.nr. 08234406, 082344030. Verdunningsaanpassing 0–20% afhankelijk van laagdikte.
Verwerkingsuitrusting:
Kwast, roller of lakpistool, minimale grootte mondstuk 1,6 mm.
Voorbeeld van een bestelling:
- De klant wil bijv. RAL 7016: Kleurcategorie 1 volgens tabel selecteren, artikelnummer van categorie 1 toewijzen en kleur in artikelgerelateerde tekst opgeven.
- De klant wil bijv. universele 1-comp.-primer in lichtgrijs: Artikelnummer toewijzen en kleurcode FC 0006 in artikelgerelateerde tekst invoeren.
Belangrijk:
Kleur met RAL-nummer of origineel kleurnummer in artikelgerelateerde tekst opgeven. Zonder deze informatie kan uw order niet worden verwerkt.
Voer alleen de kleurcode in (bijv. FC 0006, RAL 5010, etc.).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!