Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch
Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch - 1
Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch

Ronde, glansverchroomde kling met opname voor binnenvierkant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Efficiënte werking


  • Schroevendraaier met opname voor binnenvierkant

  • 6,3mm-punt conform DIN 3126-A met opname voor binnenvierkant

Ligt prettig in de hand


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • De handgreep is voorzien van vlakke zijkanten en ergonomisch gevormde uitsparingen voor een betere krachtoverbrenging, waardoor efficiënt kan worden gewerkt en een hoger moment kan worden uitgeoefend

  • Snelle draaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het symbool en de grootte op de handgreep