Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Momentschroevendraaier 1/4 inch
Momentschroevendraaier 1/4 inch - 1
Momentschroevendraaier 1/4 inch - 2
Momentschroevendraaier 1/4 inch - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Momentschroevendraaier 1/4 inch

Schroevendraaier met aanhaalmoment, 1/4-inch bevestiging, 1/4-inch aandrijving en rechtsom vastdraaien

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Nauwkeurig aanhalen met een triggernauwkeurigheid van +/- 6 % tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde

  • Snel en eenvoudig aanhaalmoment instellen: Schuif gewoon de huls terug en draai het handvat

  • De ergonomische handgreep met zachte kunststof componenten ligt prettig in de hand

  • 1/4 inch buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep voor gebruik met een verlengstuk, bijvoorbeeld een T-greep

  • Voldoet aan DIN en ISO 6789-1, type II, klasse D
Opmerking
  • Met kalibratiecertificaat en gebruiksaanwijzing

  • Geleverd in een kunststof box

  • Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld

  • Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik