Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Krachtdop 1/2 inch DIN 3121/ISO 1174
Krachtdop 1/2 inch DIN 3121/ISO 1174 - 1
Krachtdop 1/2 inch DIN 3121/ISO 1174 - 2
Krachtdop 1/2 inch DIN 3121/ISO 1174 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Krachtdop 1/2 inch DIN 3121/ISO 1174

Voor voorzichtige montage van lichtmetalen velgen. Lange uitvoering met kleurcode.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitvoering: gesmeed, gebruineerd



Aandrijving: 1/2 inch, gat voor borgpen en groef voor O-ring



Aandrijving: Zeskant, metrisch, Powerdriv



Geometrie: lang



Plastic koker


Voorkomt beschadiging van de lak op aluminium velgen



Kunststof aanslag in het inzetstuk van de dopsleutel


Beschermt de randen en oppervlakken van verchroomde wielbouten



Kunststof huls met kleurcode


Vereenvoudigt de identificatie van afmetingen en vermijdt tijdverlies