Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Prodotto per la rimozione di graffiti

Prodotto per rimozione graffiti est. Graffiti-EX
GRAFFITI EX PER ESTERNI 500ML

Cod. art. 0893135

EAN 4024835782562

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Prodotto per la rimozione di graffiti

Cod. art. 0893135
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
Graffiti-EX per superfici esterne lisce non assorbenti
  • La soluzione per graffiti numerosi in ampie aree, in particolare sulle superfici verniciate

  • Prestazioni di pulizia estremamente elevate

  • Rimozione efficace di graffiti realizzati con vernici e pennarelli

  • Non è richiesta alcuna ulteriore verniciatura

  • Con solventi per vernici speciali

  • Penetra negli strati di vernice problematici e li dissolve senza danneggiare la superficie

  • Delicato su materiali e superfici

  • Le superfici resistenti ai solventi non vengono intaccate

  • Ampia gamma di applicazioni

  • Privo di AOX

  • Privo di silicone
Indicazione

Prima dell'applicazione testare sempre la compatibilità del materiale e lo scolorimento applicando il prodotto per la rimozione di graffiti con un panno su un'area non visibile. Non adatto per la pulizia di facciate (calcestruzzo/pietra).


Per le superfici sensibili, verificare preventivamente la compatibilità del materiale in un'area poco visibile.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Autobus, treni, automobili, camion, rimorchi, cabine telefoniche, vetrine, segnali, macchinari, serrande, pannelli, ecc.

Istruzioni

Spruzzare Graffiti-EX in modo uniforme e lasciare agire per un breve periodo di tempo. Quindi rimuovere la vernice ammorbidita con una spugna o un panno umido, con passate in un'unica direzione. Il tempo di azione dipende dal tipo di graffiti contaminanti (superficie, vernice, numero di strati, tempo trascorso dalla realizzazione, ecc.). Per graffiti tenaci ripetere l'operazione allungando leggermente il tempo di azione. Durante il processo di pulizia, è possibile utilizzare spugne e spazzole dure per la rimozione di insetti come strumenti di ausilio meccanico. Pulire accuratamente la superficie con acqua dopo l'applicazione.

Contenuto

500 ml

Odore/profumo

Fruttato

Colore

Incolore

Base chimica

2-metossi-1-metiletilacetato

Densità

0,94 g/cm³

Punto di infiammabilità min

45 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Biodegradabile

Senza AOX

Senza silicone

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.