Prodlužovací díl se zajišťovacím zařízením
Prodlužovací díl se zajišťovacím zařízením
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Průměr svazku lze upravovat podle potřeby
- Plynule rozšiřitelná připojením několika expandérů
Lze použít i ke svazování deštníků, otočných sušáků na prádlo, rolí materiálu apod.
Datové listy(X)
Materiál | PES – polyester |
Délka | 1000 mm |
Průměr | 8 mm |
Barva | Červená |
Min. odolnost vůči teplotám | 0 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 70 °C |