Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Prodloužení D-kroužku

Prodloužení D-kroužku
PRODLOUŽENÍ D-KROUŽKU 0,5M

Obj. č. 0899032094
EAN 4065746336741
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
Pro prodloužení vzdálenosti mezi D-kroužkem bezpečnostního postroje a lanem

Větší volnost pohybu


  • 0,5 m dlouhého prodloužení D-kroužku umožňuje větší volnost pohybu při práci na 3m lešení


Lze použít flexibilně s vysokým stupněm bezpečnosti


  • Lze kombinovat s jakýmkoli bezpečnostním postrojem

  • Je vybaven hliníkovou šroubovací karabinou Trilock a ocelovým D-kroužkem
Upozornění
  • Prodloužení D-kroužku se používá pouze v kombinaci s upevňovacím prvkem

  • Při použití s bezpečnostním postrojem a lanem je rozhodující celkové zatížení lana
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Polyamid/ocel

Délka

0,5 m

Norma EN

354

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace