Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Prod. limpeza de superf. e primário ved. p/ metal

Prod. limpeza de superf. e primário ved. p/ metal

Art. 089010066
EAN 4099618292392
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
Surface optimisation of metallic surfaces
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

250 ml

Base química

Primário com solvente à base de epóxi

Cor

Incolor
Amarelado

Tempo mín. de flash-off

30 min

Condições de tempo de flash-off

a 23°C e 50% de humidade relativa

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 40 °C

Concentração de VOC (CH)

63.1 %

Validade a partir da data de produção/condições

9 meses / ≤ 25°C, vedado, vertical, seco e protegido da luz solar

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Esponja de limpeza, abrasiva

CLNSPNG-ABRASIVE-L100MMXW20MMXH20MM

For thorough cleaning of stubborn dirt on glass panes and ceramic screen-printed edges
x 48 Un.