Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Prod. limp. superf. e prim. ved. PVC/madeira/pedra

Prod. limp. superf. e prim. ved. PVC/madeira/pedra

Art. 089010062
EAN 4045727022948
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
Optimisation of plastic, wood, stone and concrete surfaces
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

250 ml

Base química

Formulação de poliuretano que contém solventes

Cor

Amarelo transparente

Densidade/condições

1 kg/l / em conformidade com a DIN EN ISO 2811-1

Tempo mín. de flash-off

30 min

Condições de tempo de flash-off

a 23°C e 50% de humidade relativa

Temperatura mín./máx. de processamento

10 a 35 °C

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / ≤ 25°C, vedado, vertical, seco e protegido da luz solar

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Esponja de limpeza, abrasiva

CLNSPNG-ABRASIVE-L100MMXW20MMXH20MM

For thorough cleaning of stubborn dirt on glass panes and ceramic screen-printed edges
x 48 Un.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção química, butilo
Luva de proteção química, butilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Luva de proteção química, cloropreno/látex
Luva de proteção química, cloropreno/látex
Descrição:
Nível de permeação: 1
Cotton flocking on the inside
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de proteção para químicos em látex natural e cloropreno
Luva de proteção para químicos em látex natural e cloropreno
Descrição:
Nível de permeação: 1
Interior em flocos de algodão
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.