Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pro attic profile

Pro attic profile

Cod. art. 0519522150

EAN 4056807235332

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pro attic profile

Cod. art. 0519522150

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

The professional attic profile enables reliable water drainage, thereby preventing structural damage and offering optimal protection against moisture ingress.
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Cloruro di polivinile - PVC duro, resistente agli urti

Materiale della maglia

Fibra di vetro

Classe materiali edili

E - Normalmente infiammabile

Resistenza ai raggi UV

Peso del tessuto per m2

160 g

Dimensione maglia

4 x 4 mm

Spessore intonaco

5,9 mm