Pro 6 batterilader
Batterilader Pro6
BATTERILADER PRO6 MED 4XAA . 4XAAA BATT.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rask lading med skånsom forhåndslading
- Laderen lader batteriene opp til 800 mA på en rask og kontrollert måte
- Et svakt eller dypt utladet oppladbart batteri kan forhåndlades med lav strøm om nødvendig
- Batteriene holdes fulladet i enheten ved hjelp av ladepulser
- Den helautomatiske 7-trinns ladeprosessen maksimerer batteriets levetid og ytelse
Rask kapasitetstest og batterianalyse
- Umiddelbart etter at den er satt inn, bestemmer den raske kapasitetstesten gjenværende lading av batteriet og viser det på den 3-fargers LED-skjermen i 5 sekunder
- Batteriatferden i cellen analyseres og evalueres for å fastslå om batteriet fortsatt kan brukes på en pålitelig måte, eller om det er ødelagt
IQ-nedstenging
- Flere beskyttelsesmekanismer beskytter innsatte batterier mot overoppheting og overlading
USB Type-C
- Laderen bruker en USB Type-C ladekabel, som er inkludert i leveringsomfanget
Plass til opptil 4 AA- og AAA-oppladbare batterier
Maksimum antall ladespor for AAA-batterier | 4 STK |
Maksimum antall ladespor for AA-batterier | 4 STK |
Ladestrøm for AAA-batteri | 400 mA |
Ladestrøm for AA-batteri | 800 mA |
Display | LED |
Hurtigtest av kapasitet | Ja |
Individuell sporovervåkning | Ja |
Automatisk oppdateringsfunksjon | Ja |
Defektregistrering for oppladbart batteri | Ja |
Temperaturovervåkning | Ja |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Produktvekt (per element) | 100 g |
Farge | Svart |
Lengde x bredde x høyde | 96,7 x 71,9 x 29 mm |
WÜRTH LADBART AAA BATTERI, 1,2V/1100MAH
WÜRTH LADBART AA BATTERI, 1,2V/2850MAH
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.