Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Priz kapağı Tip 11

Kapak tapası, tip 11
RENAULT-PİM TİP KOPÇA SİYAH

Ürün no. 0501167008

EAN 4047376901643

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Priz kapağı Tip 11

Ürün no. 0501167008

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Çıkarılabilir

Maliyet ve zaman tasarrufu sağlar


Kalın dişli cıvataya bastırarak hızlı ve kolay montaj



Parçaya güvenli şekilde oturur

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Zemin kaplamaları veya yalıtım matlarının takılması

Min./maks. matkap deliği çapı

10,00-10,10 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

6,00-8,00 mm

Kafa çapı (A)

30,00 mm

Vida başı yüksekliği (B)

5,00 mm

Baş altı uzunluk (C)

12,00 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PP - Polipropilen

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

6142789, 7703081054, 7703081227

kurulum konumu

Üniversal, İç mekan

Araç tipi

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler