Priz için bağlantı parçası,sıva altı
Priz için bağlantı parçası,sıva altı
Ürün no. 097505051
EAN 4024835129015
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Terminal sayısı | 5 ADET |
Tel kesiti | 2,5 mm² |
Nominal voltaj | 400 V/AC |
Uzunluk x genişlik x derinlik | 81,5 x 81,5 x 12,5 mm |
Renk | Beyaz |
Üst bölüm malzemesi | Akrinonitril butadien stiren |
Alt bölüm malzemesi | PA 6 - Poliamit 6 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!