Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Priz EST-4

Priz EST-4

Ürün no. 0976901030

EAN 4056807766362

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Priz EST-4

Ürün no. 0976901030
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
For recess mounting in kitchens, offices, living rooms and media furniture
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Renk

Siyah

Uzunluk

139,2 mm

Genişlik

67 mm

Yükseklik

50,9 mm

Montaj çapı

56 mm

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

10 - 40 mm

Soket sayısı

2 parça

Nominal voltaj

250 V

Giriş voltajı

250 V

Çıkış voltajı

250 V

Kablo uzunluğu

2000 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bağlantı mili A2

HSS BİMETAL PANÇ ADAPTÖRÜ(A2)-(32-200MM)

Merkezleme matkap ucu içerir
x 1 ad.
Panç HSS bi-metal

HSS BİMETAL PANÇ-KIRMIZI-D57MM

Tüm çelik malzemelerin yanı sıra dökme demir, bakır, bronz, alüminyum, plastikler ve ahşapta kullanım içindir.
x 1 ad.
Priz EST-4 için kapak

COV-(F.SKT-TBL-EST-4)-SSTCOL

Clip-on sliding lid