Priz EST-1
Priz EST-1
Ürün no. 0976900582
EAN 4056807772608
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Metal/Plastik |
Renk | Paslanmaz çelik renkli, Siyah |
Uzunluk | 181 mm |
Genişlik | 96 mm |
Yükseklik | 7 mm |
Montaj çapı | 80 mm |
Uygun olduğu plaka kalınlığı: | Maks. 50 mm |
Bağlantı sayısı | 3 ADET |
Soket sayısı | 1 parça |
Giriş voltajı | 250 V |
Kablo uzunluğu | 3000 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!