Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pritschennetz-Set

Pritschennetz Set
LADSI-SET-PRITSCHENNETZ-SET2

Art.-Nr. 096381 141

EAN 4065746527866

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pritschennetz-Set

Art.-Nr. 096381 141
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
Ladungssicherungsnetz für Pritschenfahrzeuge
  • Zur Sicherung der Ladung auf dem Fahrzeug

  • Mit verstärkter Randkordel

  • Inklusive Dreilochhaken und Blindnieten

  • Dekra geprüft
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

PRINETZ2

Breite

4100 mm

Tiefe

2700 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,990 kg

Anzahl Teile im Sortiment/Set

46 STK

Pritschennetz-Set inklusive:
1 x
Pritschennetz mit verstärkter Randkordel

SHTZNETZ-PRITSCHENFZG-PP-45MM-2,7X4,1M

Beschreibung:
Breite: 4.1 m 45 x 45 mm
Menge: 1 x
11 x
Dreiloch-Haken

HAK-DREILOCH-KLEIN-(TZN)-50X40-LOD5,2MM

Beschreibung: Dreiloch-Haken aus verzinktem Stahl zum Verschrauben
Menge: 11 x
33 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(4,8-11,1)-4,8X15

Beschreibung:
Aluminium Blank 4,8 x 15 mm
Hülse: Aluminium AIMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 33 x