Pritschennetz mit verstärkter Randkordel
Pritschennetz
SHTZNETZ-PRITSCHENFZG-PP-100MM-2,7X4,1M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dekra geprüft
Datenblätter(X)
Breite | 4,1 m |
Länge | 2,7 m |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Schnurstärke am Rand | 8 mm |
Farbe | Schwarz |
Maschenweite | 100 x 100 mm |
Schnurstärke | 6 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!