Pritschenbox mit Deckel
Pritschenbox mit Deckel
TRANBOX-M.KLAPPE-SEITLTUER-M.FU-1908X890
Art.-Nr. 096399 454
EAN 4065746082990
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit und ohne Füße erhältlich
- Mit und ohne seitlicher Klappe erhältlich
- Ausreichend Platz für Transportgut wie Werkzeuge oder Arbeitsgeräte mit längeren Stielen
- Schräger Deckel aus Aluminium-Riffelblech verhindert Wasseransammlung auf der Pritschenbox
- Komfortable, selbsttätige Öffnung und Fixierung des Deckels durch Gasdruckfeder
- Geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen
- Robuste Wände aus verzinktem Stahl
- Rutschhemmender Boden und Stoppleiste
- Einfache Befestigung der Pritschenbox auf der Ladefläche
- Abschließbar
- Inklusive Montagematerial
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | APB2MF |
Breite | 1908 mm |
Höhe | 890 mm |
Tiefe | 664 mm |
Lieferumfang | Mit Standfüßen |
Produktgewicht (per Stück) | 64,000 kg |
Farbe | Aluminiumfarben |
Werkstoff | Aluminium |