Přístrojová připojovací krabice do dutin ve stěnách pro požární ochranu s funkcí protihlukové ochrany
Přístrojová připojovací krabice FP do dutých stěn
INST. KRAB. ZV. IZ.PP. VDE H61,5/D68
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20971124.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20971125.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986583.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Třída požární odolnosti E120
- Třída požární odolnosti EI30 až EI60 bez izolační vlny
- Pro přímou protější instalaci
- Vedení potrubí a kabelů bez použití nářadí (s držákem kabelu podle normy DIN EN 60670)
- Splňuje požadavky na protihlukovou ochranu v souladu s normou DIN EN ISO 10 140 (udržuje protihlukovou funkci stěny)
- Vzduchotěsná konstrukce chrání proti šíření toxických plynů prostřednictvím úniků vzduchu elektroinstalací v případě požáru
- Umožňuje následnou instalaci
S protipožárním víkem umožňuje použití také jako připojovací krabice.
Datové listy(X)
Zajišťuje udržení doby požární odolnosti i přes instalovanou elektroinstalaci v protipožárních stěnách třídy až EI 120 a zajišťuje bezpečné uzavření místnosti utěsněné proti pronikání kouře.
Hloubka | 62 mm |
Průměr frézovaného otvoru | 68 mm |
Vhodné pro tloušťku desky | 5–40 mm |
Varianty připojení | NYM a vedení zvláště nízkého napětí, 2 trubky EN25 |
Počet řádkových záznamů | 4 ks |
Počet spojovacích dílů | 5 ks |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Vzduchotěsné podle EnEV (německá vyhláška o energetických úsporách) / zákona o energetické náročnosti budov (GEG) | Ano |
Ohnivzdorný | 850°C |
Stupeň krytí | IP 30 |
Materiál | PP |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!