Přístrojová krabice do dutin ve stěnách, bez halogenů
Přístr. krabice do dutin ve stěnách, bez halogenů
PRIKR-HZD-VTE-H47MM/D68MM-HSOTGENVPEI
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986583.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Samojištění pro trubky
- Vylamovací otvory pro vlnité trubky, vodiče NYM a nízkonapěťové vodiče
Datové listy(X)
Hloubka | 47 mm |
Průměr frézovaného otvoru | 68 mm |
Vhodné pro tloušťku desky | 7–40 mm |
Varianty připojení | NYM a vedení zvláště nízkého napětí, 2 trubky EN20 |
Počet řádkových záznamů | 6 ks |
Počet spojovacích dílů | 7 ks |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Vzduchotěsné podle EnEV (německá vyhláška o energetických úsporách) / zákona o energetické náročnosti budov (GEG) | Ne |
Ohnivzdorný | 850°C |
Stupeň krytí | IP 30 |
Materiál | PP |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!