Přístroj pro mokré čištění SEG 10-2
Přístroj na mokré čištění SEG 10-2
EL PŘÍSTROJ NA MOKRÉ ČIŠTĚNÍ SEG10-2
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi dobré zpětné sání
Zbytková vlhkost po čištění je velmi nízká a vyčištěné čalounění a koberce je možné brzy opět používat.
Ideální pro čištění čalounění a interiérů automobilů
Kompaktní a lehké provedení
Průběžná kontrola procesu a výkonu zpětného sání
Velký, průhledný kryt
Snadná a jednoduchá přeprava
Praktická rukojeť pro přenášení a držáky kabelu a trysky
Pro dosažení správného sání je třeba vést ruční trysku vodorovně nad podlahou.
Datové listy(X)
Pro hotely a potravinářský průmysl, čisticí služby a renovaci vozidel. Primárně určeno pro čištění čalounění, ale rovněž vhodné pro odstraňování fleků z menších ploch koberců. S volitelnou podlahovou tryskou (obj. č. 0701111005), lze používat i na velké plochy.
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Výkon motoru | 1380 W |
Průtočnost | 1 l/min |
Podtlak | 230 mbar |
Nádrž na čerstvou vodu | 8 l |
Nádrž na špinavou vodu | 7 l |
Max. čisticí roztok | 50 °C |
Délka | 575 mm |
Šířka | 330 mm |
Výška | 445 mm |
Hladina akustického tlaku | 71 dB |
Hmotnost stroje | 9,8 kg |
Délka kabelu | 7,5 m |
PŘ. KOMBINOVANÁ HADICE 2,4M PRO SEG10-2
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!