Prises, 5x 230 V
Multiprise à 5 emplacements, 230 V
DISJONCTEUR-SECURITE
ORSYMOBIL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Charge connectée maximum : 3 680 W
- Courant de commutation : 30 mA
- Temps de commutation < 30 ms
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | SDL5 |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 72 mm |
Hauteur | 52 mm |
Tension nominale | 230 V/CA |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1,500 kg |