Prise pour branchement 12 V
Prise branchement 12 V, 2 broches
PRISE DE COURANT STD1
ORSYMOBIL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec écrou de connexion et couvercle en plastique
- 2 pôles
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | STD1 |
Longueur | 43 mm |
Largeur | 34 mm |
Tension nominale | 12 V/DC |
Courant nominal | 16 A |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,035 kg |