Prise murale multiple ESTL-3
Prise murale multiple ESTL-3
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562716.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Métal/plastique |
Couleur | Couleur acier inoxydable |
Longueur | 226 mm |
Largeur | 105,5 mm |
Hauteur | 3 mm |
Diamètre d'installation | 0 mm |
Convient pour épaisseur de panneau | Maxi. 40mm |
Nombre de connections | 3 PCS |
Nombre de prises | 2pièces |
Tension d'entrée | 250 V |
Longueur de câble | 2500 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |