Prise multiple de table TSL-1
Prise multiple de table TSL-1
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Métal/plastique |
Couleur | Noir |
Longueur | 219 mm |
Largeur | 86 mm |
Hauteur | 86 mm |
Nombre de connections | 3 PCS |
Nombre de prises | 2pièces |
Tension d'entrée | 250 V |
Longueur de câble | 3000 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |