Prise appareil mur creux, protection anti-bruit
Prise appareil mur creux, protection anti-bruit
CWL-APPSKT-VDE-H61MM/D68MM-SOUNDINSULAT
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Profondeur | 61 mm |
Diamètre de trou de fraisage | 68mm |
Convient pour épaisseur de panneau | 7 - 40 mm |
Variantes de raccordement | Câbles NYM et très basse tension, 2tubes EN 25 |
Nombre d'entrées pour câble | 4 PCS |
Nombre de connecteurs | 5 PCS |
Sans halogène | Non |
Étanche à l'air d'après EnEV | Non |
Faiblement inflammable | 850°C |
Indice de protection IP | IP 30 |
Matière | Polypropylène - PP |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!