Přísada olova do benzínu Pro motory s netvrzenými ventilovými sedly
Přísada olova
BENZIN - PŘÍSADA OLOVA-250ML
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Organické sloučeniny sodíku
Tvoří ochrannou vrstvu na ventilech a talířích ventilů.
Neobsahuje těžké kovy
Lze použít i u vozidel s vyměněným katalyzátorem.
Organické sloučeniny sodíku tvoří ochrannou vrstvu na ventilech a talířích ventilů
To pomáhá zabránit deformaci a vychýlení ventilů.
Prodlužuje životnost ventilových sedel, výfukových ventilů a celé palivové soustavy
Obsah plechovky stačí na 250 litrů paliva.
Datové listy(X)
Pro motory s netvrzenými sedly ventilů (osobní vozy, veterány, sekačky trávy, lodní motory, stacionární motory). Náhražka olova je samomíchací a přidává se do paliva.
Obsah balení | 250 ml |
Barva | Hnědá |
Pach/vůně | Charakteristický |
Chemická báze | Uhlovodík |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Hustota | 0,785 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Min. bod vzplanutí | 40 °C |