Připojovací krabice do duté stěny S univerzálním šroubovacím krytem VDE
Rozbočovací krabice do duté stěny
ODBKR-HZD-VTE-H54MM/D74MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986583.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Integrovaný přidržovač pro vodiče NYM dle normy DIN 60670/DIN 49073
- Samojištění pro trubky
- Vylamovací otvory pro vlnité trubky, vodiče NYM a nízkonapěťové vodiče
Datové listy(X)
Hloubka | 54 mm |
Průměr frézovaného otvoru | 74 mm |
Vhodné pro tloušťku desky | 7–40 mm |
Varianty připojení | NYM a vedení zvláště nízkého napětí, 2 trubky EN20 |
Počet řádkových záznamů | 6 ks |
Počet spojovacích dílů | 0 ks |
Neobsahuje halogeny | Ne |
Vzduchotěsné podle EnEV (německá vyhláška o energetických úsporách) / zákona o energetické náročnosti budov (GEG) | Ne |
Ohnivzdorný | 850°C |
Stupeň krytí | IP 30 |
Materiál | PP |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!