Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Printing platform for Ultimaker S5

Printing platform for Ultimaker S5

Cikksz. 4954619405
EAN 4270000857140
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
Wear-resistant CFRP surface for temperatures up to 130 °C. Warp-free aluminium support of 4 mm. Alternative build platform for the Ultimaker S5. Designed for Fiberthree polyamides with high adhesion to printing plates.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Gyártók

Fiberthree

Anyag

Aluminium/carbon fibre

Szín

Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk