Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Print sheet PA coated sheet steel MK4S CORE One

Print sheet PA coated sheet steel MK4S CORE One

Art.-nr. 4954628301

EAN 4099618967597

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Print sheet PA coated sheet steel MK4S CORE One

Art.-nr. 4954628301
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
PA nylon spring steel sheet, powder-coated on both sides, for original PRUSA MK4S and CORE ONE
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Fabrikanten

Prusa

Materiaal

Verenstaal

Kleur

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
3D printer Prusa MK4S

PRNT-ORIG-PRUSA-MK4S-ASSEMBLED

With a newly developed 360° cooling system, combined with high print speed, excellent print quality and impressive durability
x 1 st
3D printer Prusa CORE One assembled

PRNT-PRUSA-CORE-ONE+ASSEMBLED

The CORE One is a CoreXY 3D printer in housing that produces the highest print quality due to active temperature control