Přímočará pila STP 150 Power-S
Přímočará pila STP 150 POWER-S
EL PŘÍMOČ PILA STP150-S POWER-SYSKO8.4.2
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Mimořádně vysoký výkon
Výkonný motor odolný vůči přetížení s velkou výkonovou rezervou umožňuje použití tohoto přístroje i na tvrdé a silné nosníky.
Mimořádně robustní provedení
Patková deska extrémně odolná vůči stlačení odolá i těm nejnáročnějším podmínkám.
Bezpečná manipulace
Měkký povrch ergonomické rukojeti zajišťuje pevný úchop a velký komfort při práci.
Snadná obsluha
K výměně pilového listu není nutné další nářadí.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 780 W |
Min./max. počet zdvihů při volnoběhu | 500-3100 ot/min |
Počet stupňů kyvadlového zdvihu | 4 ks |
Délka zdvihu | 26 mm |
Max. hloubka řezu ve dřevě | 150 mm |
Max. hloubka řezu v oceli | 10 mm |
Max. hloubka řezu v hliníku | 20 mm |
Druh upnutí nástroje | Rychlovýměnný držák |
Hmotnost stroje | 2,6 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Funkce | Elektronické nastavení krouticího momentu |
PILOVÉ PLÁTKY NA KOV 5KS, 100X1,0
PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO 5KS, 117X1,35
PILOVÉ PLÁTKY STAVBA 5KS, 132X1,25
![Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE](/is-bin/intershop.static/WFS/1401-B1-Site/-/cs_CZ/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů