Primer spray
Primer spray
PRIMER SPRAY 500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Migliora la forza adesiva
- Aumenta notevolmente l'affidabilità dell'adesione formando una pellicola stabile sulla superficie
- I supporti ruvidi e porosi sono consolidati
Applicazione semplice a spruzzo
- Applicazione rapida
- La testina di spruzzo può essere ruotata per spruzzare orizzontalmente o verticalmente
Tempo necessario per l'essiccazione:
- A +5°C - circa 20 min.
- A 0°C - circa 30 min.
- A -5°C - circa 40 min.
Non compatibile con vernice. Pitture, vernici e materie plastiche possono essere ammorbidite. La compatibilità con i materiali adiacenti deve essere testata.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il pretrattamento della superficie in caso di applicazione di nastri butilici e bituminosi e nastri sigillanti per finestre con strisce butiliche di Würth. Adatto anche per Eurasol Thermo HT. Il primer è necessario per un'aderenza ottimale su superfici porose e assorbenti, quali cemento, gesso, legno, muratura, calcestruzzo cellulare, intonaco, pasta di cemento indurita ecc.
La superficie deve essere asciutta e priva di polvere e lubrificanti. Rimuovere i residui di vernice, gli agenti impregnanti e gli strati di calcestruzzo e cemento.
Coprire le superfici adiacenti e il pavimento. Spruzzare uniformemente sulla superficie; ripetere il processo in caso di superfici altamente assorbenti. Proteggere la superficie spruzzata dalla polvere e dall'umidità. Pulire la testina di spruzzo con il detergente PU Würth quando non si utilizza lo spray. Il nastro può essere applicato dopo il tempo di essiccazione specificato.
Base chimica | Gomma naturale sintetica con solvente |
Colore | Trasparente |
Contenuto | 500 ml |
Tempo di evaporazione min | 10 min |
Temperatura di lavorazione min/max | -5 a 35 °C |
Portata misurazione | 50 m |
Portata di misura in condizione | con larghezza di spruzzo di 4 cm |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.