Primer sigillante
Primer penetrante
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione del primer
- Il primer sigillante leviga le fibre del legno
- La carteggiatura tra un'applicazione e l'altra produce una superficie liscia
Uniformità
L'effetto ad azione profonda del primer sigillante crea una superficie più uniforme.
A basso costo
Il pre-trattamento della superficie è economico. Non occorre utilizzare una vernice finale costosa.
Base: nitroalchidica
Il primer sigillante non è adatto per vernici a base di resina sintetica. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Caratteristiche tecniche(X)
Applicazione del primer incolore su superfici di legno naturale per eliminare le aree non uniformi e dare rilievo alle fibre di legno per la carteggiatura tra un'applicazione e l'altra.
Agitare con forza la bomboletta ed eseguire una prova di spruzzo. Spruzzare leggermente e in modo uniforme sul legno naturale il primer sigillante per ottenere una copertura trasparente, tenendo la bomboletta a 20-30 cm di distanza dalla superficie, quindi lasciare essiccare. Successivamente, utilizzare una carta vetrata a grana fine per levigare la superficie asciutta e rendere lisce le fibre di legno. Eliminare lo sporco e le particelle di vernice dalla superficie di legno. Applicare il rivestimento superficiale protettivo finale di vernice spray trasparente anti-appannamento.
Base chimica | Nitro acrilato |
Contenuto | 400 ml |
Colore | Trasparente |
Tempo di stoccaggio da produzione | 60 Mesi |
Temperatura di ignizione | 365 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.