Primer per materiale plastico REPLAST
Primer per plastica REPLAST
PRIMER P/PLASTICA REPLAST EASY200ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il primer per plastica migliora l'adesione degli adesivi per plastica REPLAST su varie superfici in plastica.
Effettuare delle prove preliminari per garantire la compatibilità della superficie.
Caratteristiche tecniche(X)
Il primer per materiale plastico migliora l'adesione della colla per materiale plastico REPLAST su varie superfici in plastica.
Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare un sottile strato di primer sulle parti preparate da una distanza di circa 30 cm e lasciare che si asciughino per almeno 5 minuti a 23 °C prima di incollarle. Tenere la bomboletta spray in verticale. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Contenuto | 200 ml |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.